Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 388813
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:388813
Rubix:d459276
Producator:BAUM3X7 26 X 47 X 7 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 388813 SIMRIT - 388813 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 26 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
