Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 9279
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:9279
Rubix:d465960
Producator:BAD FG 15GD 88 X 110 X 10 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 9279 SIMRIT - 9279 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 88 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
