Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334281
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334281
Rubix:d364096
Producator:BAFUD5X27 185 X 210 X 13 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334281 SIMRIT - 334281 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 185 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
