Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017347
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67017347
Rubix:d353123
Producator:67017347

Detalii produs : 67017347 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R4 035,00X045,00X07,00 WB NBR
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere