Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 355425
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:355425
Rubix:d462621
Producator:BAFUD1X27 25 X 40 X 5 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 355425 SIMRIT - SIMRIT 355425 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
