Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 411088
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:411088
Rubix:d365566
Producator:BAU6 120 X 140 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 411088 SIMRIT - 411088 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
