Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 55X75X8 HMSA73 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:55X75X8 HMSA73 V
Rubix:d1302979
EAN:0085311203586
Detalii produs : 55X75X8 HMSA73 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 55X75X8 HMSA73 V
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
