Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67133559
Shaft seal (W A SY FKM 80 BROWN FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67133559
Rubix:d365469
Producator:67133559

Detalii produs : 67133559 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67133559 FREUDENBERG SEAL
With garter spring With protective lip Shortened sealing lip Rubberized outer jacket
Puncte forte
Good static sealing performance with low-viscosity or gaseous media; Protection against moderate to medium dust and dirt ingress from the outside; Compensation for thermal expansion, e.g. in light-alloy housings; Good sealing performance with greater surface roughness and in split housings; Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
