Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49326928
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49326928
Rubix:d464886
Producator:BAUM4X7 52 X 80 X 10 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 49326928 SIMRIT - 49326928 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 52 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
