Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67192483
Scraper, single (A E 40 NBR 90)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67192483
Rubix:d396206
Producator:67192483

Detalii produs : 67192483 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67192483 FREUDENBERG SEAL
Sealomatic wiper in NBR with Shore hardness 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 36.6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
