Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 451667
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:451667
Rubix:d374438
Producator:BAU2SLX27 18 X 35 X 7 X 6 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 451667 SIMRIT - 451667 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
