Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 451881
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:451881
Rubix:d479782
Producator:451881

Documente
Detalii produs : 451881 SIMRIT - 451881 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 448 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
