Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 470445
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:470445
Rubix:d465783
Producator:BAU6SLX2 125 X 160 X 15 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 470445 SIMRIT - 470445 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
