Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 21210
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:21210
Rubix:d1272703
Producator:517067
EAN:0085311023856


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 53.98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 77.75 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 21210 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 21210
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 53.98 mm |
| Diametrul exterior | 77.75 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere