Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017439

Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67017439
Rubix:d396116
Producator:67017439
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior70 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67017439 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R4 035,00X070,00X10,00 WB NBR


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate33 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior70 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară de armătură metalică cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere