Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49475622

Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49475622
Rubix:d393985
Producator:WAS 60,0X 80,0X 7,0 NB70C4
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49475622 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49475622 FREUDENBERG SEAL


Rotary shaft seal in standard design according to DIN 3760 with an elastomer outer sheath covering a metal insert as well as a spring-energised sealing lip and a protective lip on the air side.

Aplicații

Sealing of rotating machine elements such as shafts hubs and axles

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere