Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 55X100X12 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:55X100X12 HMS5 V
Rubix:d1274827
Producator:508798
EAN:7316572546734

Detalii produs : 55X100X12 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 55X100X12 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 85,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
