Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67039794

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67039794
Rubix:130129
Producator:67039794
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67039794 - 60*85*12 WAS SIMERING


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate49 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime12 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil