Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67204935
WAS sealing ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67204935
Rubix:d367200
Producator:WAS 35X68X10 NBR 70

Detalii produs : 67204935 DICHTOMATIK - 67204935 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
