Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 477523
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:477523
Rubix:d477811
Producator:BAU2SLX2 40 X 62 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 477523 SIMRIT - 477523 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
