Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 9878
Shaft SEALING RING CRWA1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:9878
Rubix:d1305216
Producator:504239
EAN:0085311008198


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.07 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 9878 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 9878
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 38.07 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere