Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478563
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478563
Rubix:d463793
Producator:BAU6X2 162 X 190 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 478563 SIMRIT - 478563 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 162 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
