Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67021009
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67021009
Rubix:d364879
Producator:67021009


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 104.77 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 67021009 DICHTOMATIK - 67021009 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 85 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 104.77 mm |
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere