Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478703
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478703
Rubix:d466995
Producator:BAU7SLX2 190 X 225 X 16 X 14 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 478703 SIMRIT - 478703 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
