Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67104343
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67104343
Rubix:d394504
Producator:67104343

Detalii produs : 67104343 DICHTOMATIK - 67104343 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
