Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478767
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478767
Rubix:d463886
Producator:BAU1X2 35 X 47 X 4,50 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 478767 SIMRIT - 478767 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
