Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063466
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063466
Rubix:d366592
Producator:67063466

Detalii produs : 67063466 DICHTOMATIK - FPM70X110X12A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
