Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411920
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411920
Rubix:d466978
Producator:B2 U5 122 X 150 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40411920 SIMRIT - 40411920 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 122 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
