Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411162
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411162
Rubix:d478161
Producator:BA 21 X 35 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40411162 SIMRIT - 40411162 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 21 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
