Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478775
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478775
Rubix:d477419
Producator:478775

Documente
Detalii produs : 478775 SIMRIT - SIMRIT 40413246 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere