Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 524505
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:524505
Rubix:d364946
Producator:BAU6SLX2 105 X 140 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 524505 SIMRIT - 524505 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
