Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 526094
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:526094
Rubix:d376779
Producator:BAU3SLX2 20 X 52 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 526094 SIMRIT - 526094 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
