Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 526932
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:526932
Rubix:d373246
Producator:526932

Documente
Detalii produs : 526932 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 526932 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
