Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49028650
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49028650
Rubix:d394467
Producator:BAU4 X2 60 X 80 X 8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49028650 SIMRIT - 49028650 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
