Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49060233
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49060233
Rubix:d465968
Producator:49060233

Documente
Detalii produs : 49060233 SIMRIT - 49060233 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 380 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
