Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67083373

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67083373
Rubix:d367790
Producator:67083373
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior195 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67083373 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK METRIC OIL SEAL R21 195,00X215,00X15,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate195 g
Diametrul interior195 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime15 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere