Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49060227
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49060227
Rubix:d464666
Producator:BAU7X2 180 X 230 X 15 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 49060227 SIMRIT - 49060227 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
