Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49326824
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49326824
Rubix:d477230
Producator:BAU3X2 47 X 65 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49326824 SIMRIT - 49326824 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 47 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
