Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017610
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67017610
Rubix:d364622
Producator:67017610

Detalii produs : 67017610 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67017610 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
