Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49326920
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49326920
Rubix:d462770
Producator:BAU3X2 47 X 90 X 10 X 7 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 49326920 SIMRIT - 49326920 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 47 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
