Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49326947
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49326947
Rubix:d460938
Producator:BAU6X2 108 X 170 X 15 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49326947 SIMRIT - 49326947 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 108 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
