Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332161
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49332161
Rubix:d479390
Producator:BAUM4X7 45 X 80 X 10 X 8 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 49332161 SIMRIT - SIMRIT 49332161 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
