Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49333170
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49333170
Rubix:d479229
Producator:49333170


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Documente
Detalii produs : 49333170 SIMRIT - 49333170 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere