Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 457349
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:457349
Rubix:d355024
Producator:BAB3SL0 5 55 X 70 X 7 X 6 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 457349 SIMRIT - 457349 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
