Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 527283
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:527283
Rubix:d466314
Producator:BAB2SL0,5 25 X 36 X 6 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 527283 SIMRIT - 527283 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
