Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 12001688
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:12001688
Rubix:d478009
Producator:BAB2SL 35 X 47 X X 6 X 6,50 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 12001688 SIMRIT - 12001688 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
