Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383319

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:49383319
Rubix:d367626
Producator:49383319
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49383319 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 025,00X032,00X06,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime6 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere