Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 12011530
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:12011530
Rubix:d462108
Producator:12011530

Documente
Detalii produs : 12011530 SIMRIT - 12011530 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
