Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 12011537
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:12011537
Rubix:d479563
Producator:BAB5SL 130 X 160 X 12 X 13 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 12011537 SIMRIT - 12011537 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
