Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67060660
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67060660
Rubix:d396461
Producator:W 31,75 x 50,8 x 11,11 B S NBR 70 FSGS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Lățime | 11.11 mm |
Detalii produs : 67060660 DICHTOMATIK - 67060660 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Lățime | 11.11 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere